Momentnøgle 17 - 340 Nm

Art.-nr.: E.316A340S
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
Produkttype Momentnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer E.316A340S
EAN/GTIN 3148518535137
Producentnummer E.316A340S
L-nummer L60130 3837

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Drejningsmoment: ± 2 % mellem 20 og 100 % af nøglekapaciteten
  • Vinkel: ± 2°
  • Tilslutning: 9x12 og 14x18 mm
  • Måletilstand: apex eller follower
  • Tastaturet kan låses, operatøren har kun adgang til programvalg og lagring af resultater
  • Måleenhed: Nm, lbf.ft, lbf.in, kgcm og grader
  • Forudindstilling af 9 drejningsmoment- og/eller vinkelværdier mulig
  • Hukommelse til 250 værdier med USB-tilslutning til pc
  • Leveres med kalibreringscertifikat
  • Leveres med skralde i plastkasse og skumindlæg.

Egenskab:

  • L [mm]: 650
  • Kraft [N.m]: 17 - 340
  • Kvadrat [″]: 1/2
  • Ratchet: S.382V
  • [kg]: 2.859

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven