Momentnøgle 10 - 200 Nm

Art.-nr.: E.316-200D
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
Produkttype Momentnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer E.316-200D
EAN/GTIN 3148518450386
Producentnummer E.316-200D
L-nummer L60130 7271

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Drejningsmoment: ± 2 % mellem 20 og 100 % af nøglekapaciteten
  • Vinkel: ± 2°
  • Tilslutning: 9x12 og 14x18 mm
  • Måletilstand: apex eller follower
  • Tastaturet kan låses, operatøren har kun adgang til programvalg og lagring af resultater
  • Måleenhed: Nm, lbf.ft, lbf.in, kgcm og grader
  • Forudindstilling af 9 drejningsmoment- og/eller vinkelværdier mulig
  • Hukommelse til 250 værdier med USB-tilslutning til PC
  • Leveres med kalibreringscertifikat
  • Leveres i plastkasse med skumindlæg.

Egenskab:

  • L [mm]: 474
  • Kraft [N.m]: 10 - 200
  • [kg]: 2.400

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven