Momentnøgle 6,7 - 135,0 Nm

Art.-nr.: E.316-135D
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
    Produkttype Momentnøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer E.316-135D
    EAN/GTIN 3148518450201
    Producentnummer E.316-135D
    L-nummer L60130 3385

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrke: Drejningsmoment: ± 2 % mellem 20 og 100 % af nøglekapaciteten
    • Vinkel: ± 2°
    • Tilslutning: 9x12 og 14x18 mm
    • Måletilstand: apex eller follower
    • Tastaturet kan låses, operatøren har kun adgang til programvalg og lagring af resultater
    • Måleenhed: Nm, lbf.ft, lbf.in, kgcm og grader
    • Forudindstilling af 9 drejningsmoment- og/eller vinkelværdier mulig
    • Hukommelse til 250 værdier med USB-tilslutning til PC
    • Leveres med kalibreringscertifikat
    • Leveres i plastkasse med skumindlæg.

    Egenskab:

    • L [mm]: 375
    • Kraft [N.m]: 6,7 - 135,0
    • [kg]: 1.520

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven