Momentnøgle 6,7 - 135,0 Nm

Art.-nr.: E.306-135D
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
Produkttype Momentnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer E.306-135D
EAN/GTIN 3148518346030
Producentnummer E.306-135D
L-nummer L60130 7591

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Nøjagtighed: ± 2 % mellem 20 og 100 % af nøglekapaciteten
  • Måletilstand: apex eller follower
  • Måleenhed: Nm, lbf-ft, lbf-in og kg-cm
  • Nummereret og leveres med ISO 6789-kalibreringscertifikat
  • Forudindstilling af 9 moment- og/eller vinkelværdier mulig
  • Hukommelse til 250 værdier med USB-tilslutning til pc
  • Leveres i plastkasse og skumindlæg.

Egenskab:

  • L [mm]: 375
  • Kraft [N.m]: 6,7 - 135,0
  • [kg]: 1.520

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven