Bits serie 1 - 28 bits i holderen

Art.-nr.: E.120PB
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer E.120PB
EAN/GTIN 3148518228053
Producentnummer E.120PB

Betegnelse

Leveringsomfang:

  • Bits 1/4″ serie ES.1T: 4,5 - 6,5 - 8 mm
  • Bits 1/4″ serie EP.1T: PH1 - PH2 - PH3
  • Bits 1/4″ serie ED.1T: PZ1 - PZ2 - PZ3
  • Bits 1/4″ serie EH.1. : 3 - 4 - 5 - 6 mm
  • Bits 1/4″ serie EX.1: T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40
  • Bitholder: EF.6P1
  • Leveres i kompakt polyamidfoldeskrin, som er meget modstandsdygtig over for stød og kemikalier
.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven