Beskrivelse:
DX4 Hi-vis Hoodie er innovativ og teknisk med et fleecebundet stof, der giver ekstra varme, og segmenteret HiVisTex Pro segmenteret tape for ubegrænset bevægelse. To brystlommer med lynlås og sidelommer giver masser af sikker opbevaringsplads. Lynlås på forsiden har en gummipullert til nem greb, og den justerbare hætte giver en god pasform. En ny mulighed for den moderne arbejdstager.
Egenskab:
- 100% polyester mekanisk stretch på 100% polyester fleece
- Varme påført reflekterende tape for øget synlighed
- Brystlommer med lynlås lukning
- Lynlåslommer i begge sider til sikker opbevaring
- Følger EN ISO 20471 standard
- Certificeret til EN ISO 20471 efter 25 x vaske
- Overholder RIS 3279-TOM for jernbaneindustri (Kun orange)
- 40 UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV-stråler
- CE Certificeret
- New style
Norm:
- EN ISO 20471 Class 3 (Size L upwards)
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Materiale:
Yderstof: 100% polyesterstrik bundet til 100% polyester fleece, 2 lags
Skalens sammensætning: 100% polyesterstrik bundet til 100% polyester fleece, 2 lags
Foret stof: 100% polyester Mesh
Forets sammensætning: 100% polyester Mesh
Skalens vægt gm: 330
Skalens vægt oz: 9.5
Forets vægt gm: 165
Forets vægt oz: 5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 25 vaske