Beskrivelse:
DX4 Hi-vis Hoodie er innovativ og teknisk med et fleecebundet stof, der giver ekstra varme, og segmenteret HiVisTex Pro segmenteret tape for ubegrænset bevægelse. To brystlommer med lynlås og sidelommer giver masser af sikker opbevaringsplads. En ny mulighed for den moderne arbejdstager.
Egenskab:
- 100% polyester mekanisk stretch på 100% polyester fleece
- Letvægts fleksibelt HiVisTex Pro segmenteret refleks for øget synlighed
- Justerbar hætte og linning for sikkerhed og komfort.
- Varmeforseglede reflekser for ekstra synlighed
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- UKCA mærket
- New style
Norm:
- EN ISO 20471 Class 3 (Size L upwards)
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Materiale:
Yderstof: 100% polyester med antipiling finish, dobbeltsidet bonded fleece
Skalens sammensætning: 100% polyester med antipiling finish, dobbeltsidet bonded fleece
Skalens vægt gm: 330
Skalens vægt oz: 9.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 25 vaske