DX4 hi-vis hættetrøje Orange/Black L R

Art.-nr.: DX483OBRL
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

PORTWEST® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke PORTWEST®

Benklæder til mænd
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Skridtlængde cm Højde cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mænds størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Kvinders størrelser bukser
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Kvinders størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Sådan skal du måle
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
Artikelnummer DX483OBRL
EAN/GTIN 5036108414260
Producentnummer DX483OBRL

Betegnelse

Beskrivelse:

DX4 Hi-vis Hoodie er innovativ og teknisk med et fleecebundet stof, der giver ekstra varme, og segmenteret HiVisTex Pro segmenteret tape for ubegrænset bevægelse. To brystlommer med lynlås og sidelommer giver masser af sikker opbevaringsplads. En ny mulighed for den moderne arbejdstager.

Egenskab:

  • 100% polyester mekanisk stretch på 100% polyester fleece
  • Letvægts fleksibelt HiVisTex Pro segmenteret refleks for øget synlighed
  • Justerbar hætte og linning for sikkerhed og komfort.
  • Varmeforseglede reflekser for ekstra synlighed
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • UKCA mærket
  • New style

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3 (Size L upwards)
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiale:

Yderstof: 100% polyester med antipiling finish, dobbeltsidet bonded fleece
Skalens sammensætning: 100% polyester med antipiling finish, dobbeltsidet bonded fleece
Skalens vægt gm: 330
Skalens vægt oz: 9.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 25 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven