DX4 Hi-Vis hættetrøje med 1/4 lynlås Yellow/Black 5XL R

Art.-nr.: DX482YBR5XL
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

PORTWEST® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke PORTWEST®

Benklæder til mænd
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Skridtlængde cm Højde cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mænds størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Kvinders størrelser bukser
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Kvinders størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Sådan skal du måle
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
Artikelnummer DX482YBR5XL
EAN/GTIN 5036108400126
Producentnummer DX482YBR5XL

Betegnelse

Beskrivelse:

DX4 Hi-Vis Hoodie er det perfekte mellemlag med hensyn til design, varme og stretch. Denne model har den perfekte stofvægt til at holde dig varm om vinteren, og dens førsteklasses design giver dig et moderne og stilfuldt look, især når den kombineres med resten af DX4.

Egenskab:

  • 100% polyester mekanisk stretch på 100% polyester fleece
  • Letvægts fleksibelt HiVisTex Pro segmenteret refleks for øget synlighed
  • Lynlåslommer i begge sider til sikker opbevaring
  • 1/4 længde front lynlås for komfort og alsidighed
  • Hætte for ekstra beskyttelse mod elementerne
  • Slim fit design er formtilpasset, men alligevel begrænsende
  • Varmeforseglede reflekser for ekstra synlighed
  • Følger EN ISO 20471 standard
  • Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
  • UKCA mærket
  • CE Certificeret
  • New style

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3 (Size M UPWARDS)
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiale:

Yderstof: 100% Polyester dobbeltstrikket til 100% Polyester Fleece
Skalens sammensætning: 100% Polyester dobbeltstrikket til 100% Polyester Fleece
Foret stof: 100% polyester Mesh
Forets sammensætning: 100% polyester Mesh
Skalens vægt gm: 330
Skalens vægt oz: 9.5
Forets vægt gm: 165
Forets vægt oz: 5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven