• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

DX4 Hi-Vis hættetrøje med 1/4 lynlås Orange/Black M R

Art.-nr.: DX482OBRM
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
Artikelnummer DX482OBRM
EAN/GTIN 5036108400065
Producentnummer DX482OBRM

Betegnelse

Beskrivelse:

DX4 Hi-Vis Hoodie er det perfekte mellemlag med hensyn til design, varme og stretch. Denne model har den perfekte stofvægt til at holde dig varm om vinteren, og dens førsteklasses design giver dig et moderne og stilfuldt look, især når den kombineres med resten af DX4.

Egenskab:

  • 100% polyester mekanisk stretch på 100% polyester fleece
  • Letvægts fleksibelt HiVisTex Pro segmenteret refleks for øget synlighed
  • Lynlåslommer i begge sider til sikker opbevaring
  • 1/4 længde front lynlås for komfort og alsidighed
  • Hætte for ekstra beskyttelse mod elementerne
  • Slim fit design er formtilpasset, men alligevel begrænsende
  • Varmeforseglede reflekser for ekstra synlighed
  • Følger EN ISO 20471 standard
  • Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
  • UKCA mærket
  • CE Certificeret
  • New style

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3 (Size M UPWARDS)
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiale:

Yderstof: 100% Polyester dobbeltstrikket til 100% Polyester Fleece
Skalens sammensætning: 100% Polyester dobbeltstrikket til 100% Polyester Fleece
Foret stof: 100% polyester Mesh
Forets sammensætning: 100% polyester Mesh
Skalens vægt gm: 330
Skalens vægt oz: 9.5
Forets vægt gm: 165
Forets vægt oz: 5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven