Beskrivelse:
DX4 hi-vis skal jakke er let og åndbar, hvilket hjælper med perfekt kropstemperatur regulering. Det slidstærke og holdbare nylonstof supplerer det krops tætte design. Raglan ærmer og hi-vis Tex Pro påsvejset refleks til fri bevægelse og ekstra komfort.
Egenskab:
- 4-vejs stretch for let bevægelighed og komfort
- Varme påført reflekterende tape for øget synlighed
- Indvendig lommer for sikker opbevaring
- Elastisk manchet til forbedret komfort
- Tommelfingerhul
- Fremstillet i sporty fit
- Faconsyet ryg for ekstra beskyttelse
- Lynlåslommer i begge sider til sikker opbevaring
- Brystlommer med lynlås lukning
- 6 lommer til opbevaring
- Aftagelig ID-lomme
- Radio strop for nemmere radio betjening
- Slim fit for fremragende komfort
- Overholder RIS 3279-TOM for jernbaneindustri (Kun orange)
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
- CE Certificeret
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
- ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2
Materiale:
Yderstof: Titanmill Pro stretch: 92% polyester, 8% elastan
Skalens sammensætning: 92% polyester, 8% elastan
Kontrast stof: Titanmill Ultra Stretch: 92% nylon, 8% elastan
Kontrast sammensætning: 92% nylon, 8% elastan
Skalens vægt gm: 210
Skalens vægt oz: 6
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske