DX4 hi-vis skal jakke Orange/Black XXL R

Art.-nr.: DX481OBRXXL
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
Artikelnummer DX481OBRXXL
EAN/GTIN 5036108359684
Producentnummer DX481OBRXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

DX4 hi-vis skal jakke er let og åndbar, hvilket hjælper med perfekt kropstemperatur regulering. Det slidstærke og holdbare nylonstof supplerer det krops tætte design. Raglan ærmer og hi-vis Tex Pro påsvejset refleks til fri bevægelse og ekstra komfort.

Egenskab:

  • 4-vejs stretch for let bevægelighed og komfort
  • Varme påført reflekterende tape for øget synlighed
  • Indvendig lommer for sikker opbevaring
  • Elastisk manchet til forbedret komfort
  • Tommelfingerhul
  • Fremstillet i sporty fit
  • Faconsyet ryg for ekstra beskyttelse
  • Lynlåslommer i begge sider til sikker opbevaring
  • Brystlommer med lynlås lukning
  • 6 lommer til opbevaring
  • Aftagelig ID-lomme
  • Radio strop for nemmere radio betjening
  • Slim fit for fremragende komfort
  • Overholder RIS 3279-TOM for jernbaneindustri (Kun orange)
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

Materiale:

Yderstof: Titanmill Pro stretch: 92% polyester, 8% elastan
Skalens sammensætning: 92% polyester, 8% elastan
Kontrast stof: Titanmill Ultra Stretch: 92% nylon, 8% elastan
Kontrast sammensætning: 92% nylon, 8% elastan
Skalens vægt gm: 210
Skalens vægt oz: 6
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven