DW4 overdel med lynlås Metro Blue M R

Art.-nr.: DX480MBRM
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
Artikelnummer DX480MBRM
EAN/GTIN 5036108327287
Producentnummer DX480MBRM

Betegnelse

Beskrivelse:

DX4 hi-vis Base Layer er let og åndbar, hvilket hjælper med perfekt kropstemperatur regulering. Det slidstærke og holdbare nylonstof med lækker stretch, supplerer det krops tætte design. Tilbyder raglan ærmer til fri bevægelse og komfort. Den lange lynlås foran med hagebeskytter har en gummipullert for let greb. Side og brystlommer med lynlås er ideelle til sikker opbevaring af mindre genstande.

Egenskab:

  • 4-vejs stretch for let bevægelighed og komfort
  • Fremstillet i sporty fit
  • Front lynlås åbning for nem adgang
  • Indvendig lommer for sikker opbevaring
  • Elastisk manchet til forbedret komfort
  • Tommelfingerhul
  • Faconsyet ryg for ekstra beskyttelse
  • Brystlomme med lynlås
  • 6 lommer til opbevaring
  • Lynlås lomme i siden
  • Moderne design med et ergonomisk snit
  • Kontrast farve model
  • Easy grip lynlåstrækkere på alle lynlåse
  • Lynlås i kontrastfarve for style
  • Forstærket søm på alle udsatte punkter
  • Ny Farve

Materiale:

Yderstof: Titanmill Ultra Stretch: 92% nylon, 8% elastan
Skalens sammensætning: 92% nylon, 8% elastan
Skalens vægt gm: 213
Skalens vægt oz: 7.5
Vask: Max vaske temp 30°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven