Beskrivelse:
DX4 hi-vis softshell vest bruger et kropstæt design til at balancere isolering og bevægelsesfrihed. Fremstillet ved hjælp af premium HiVisTex Pro-tape, der giver bevægelsesfrihed på grund af dens segmenterede konstruktion. To brystlommer med lynlås, sidelommer og indvendige lommer giver masser af sikker opbevaringsplads.
Egenskab:
- Design giver balance mellem isolering og bevægelsesfrihed
- Letvægts fleksibelt HiVisTex Pro segmenteret refleks for øget synlighed
- Varme påført reflekterende tape for øget synlighed
- Indvendigt blødt Insulatex™ foer fanger varmen hurtigt og holder brugeren varm og beskyttet mod elementerne
- Hagebeskytter for øget komfort og stabililtet
- Brystlomme med lynlås
- Indvendig lomme for sikker opbevaring
- Lynlås lomme i siden
- Justerbar med snøretræk
- Kontrast farve model
- Faconsyet ryg for ekstra beskyttelse
- Moderne design med et ergonomisk snit
- Lynlås i kontrastfarve for style
- 6 lommer til opbevaring
- Certificeret til EN ISO 20471 efter 25 x vaske
- CE Certificeret
- Strop til nem montering af radio
- New style
Norm:
- EN ISO 20471 Class 1 (Size: S)
- EN ISO 20471 Class 2 (Size: M-4XL)
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only) (Size: M upwards )
Materiale:
Yderstof: 100% Polyester Ripstop
Skalens sammensætning: 100% Polyester Ripstop
Kontrast stof: 100% polyesterstrik bundet til 100% polyester fleece, 2 lags
Kontrast sammensætning: 100% polyesterstrik bundet til 100% polyester fleece, 2 lags
Foret stof: 100% polyester Mesh
Forets sammensætning: 100% polyester Mesh
Fyldstof: Insulatex Foring
Fyldets sammensætning: Insulatex Foring
Skalens vægt gm: 85
Forets vægt gm: 165
Forets vægt oz: 5
Fyld vægt gm: 120
Fyld vægt oz: 3.5
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 25 vaske