DX4 hi-vis softshell vest Orange/Black 4XL R

Art.-nr.: DX479OBR4XL
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
Artikelnummer DX479OBR4XL
EAN/GTIN 5036108388974
Producentnummer DX479OBR4XL

Betegnelse

Beskrivelse:

DX4 hi-vis softshell vest bruger et kropstæt design til at balancere isolering og bevægelsesfrihed. Fremstillet ved hjælp af premium HiVisTex Pro-tape, der giver bevægelsesfrihed på grund af dens segmenterede konstruktion. To brystlommer med lynlås, sidelommer og indvendige lommer giver masser af sikker opbevaringsplads.

Egenskab:

  • Design giver balance mellem isolering og bevægelsesfrihed
  • Letvægts fleksibelt HiVisTex Pro segmenteret refleks for øget synlighed
  • Varme påført reflekterende tape for øget synlighed
  • Indvendigt blødt Insulatex™ foer fanger varmen hurtigt og holder brugeren varm og beskyttet mod elementerne
  • Hagebeskytter for øget komfort og stabililtet
  • Brystlomme med lynlås
  • Indvendig lomme for sikker opbevaring
  • Lynlås lomme i siden
  • Justerbar med snøretræk
  • Kontrast farve model
  • Faconsyet ryg for ekstra beskyttelse
  • Moderne design med et ergonomisk snit
  • Lynlås i kontrastfarve for style
  • 6 lommer til opbevaring
  • Certificeret til EN ISO 20471 efter 25 x vaske
  • CE Certificeret
  • Strop til nem montering af radio
  • New style

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 1 (Size: S)
  • EN ISO 20471 Class 2 (Size: M-4XL)
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only) (Size: M upwards )

Materiale:

Yderstof: 100% Polyester Ripstop
Skalens sammensætning: 100% Polyester Ripstop
Kontrast stof: 100% polyesterstrik bundet til 100% polyester fleece, 2 lags
Kontrast sammensætning: 100% polyesterstrik bundet til 100% polyester fleece, 2 lags
Foret stof: 100% polyester Mesh
Forets sammensætning: 100% polyester Mesh
Fyldstof: Insulatex Foring
Fyldets sammensætning: Insulatex Foring
Skalens vægt gm: 85
Forets vægt gm: 165
Forets vægt oz: 5
Fyld vægt gm: 120
Fyld vægt oz: 3.5
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 25 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven