Beskrivelse:
DX4 hi-vis softshell jakke er konstrueret ved hjælp af et revolutionerende åndbart, vandtæt og vindtæt ripstop stof. Dens sportsinspirerede design en med forlænget ryglængde, formede ærmer, justerbare manchetter, reflekterende pipping og flere sikre lommer til opbevaring. Et ideelt valg til den moderne arbejder
Egenskab:
- Åndbart, vindtæt og vandafvisende metervarer
- Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
- 4-vejs stretch for let bevægelighed og komfort
- 3 Lags
- Moderne design med et ergonomisk snit
- Forbøjet ærmer for ekstra bevægelsesfrihed
- Ergonomisk tilpasset hætte for bedre pasform
- Hætte er smart og praktisk
- Justerbar hætte og linning for sikkerhed og komfort.
- Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
- Faconsyet ryg for ekstra beskyttelse
- Hagebeskytter for øget komfort og stabililtet
- Refleks piping for forbedret synlighed
- Forstærket søm på alle udsatte punkter
- 7 lommer til opbevaring
- Brystlomme med lynlås
- Lynlås lomme i siden
- Mobil lomme
- Easy grip lynlåstrækkere på alle lynlåse
- Dynamisk kontrast inder metervare
- Lynlås i kontrastfarve for style
- Ny Farve
Materiale:
Yderstof: Ripshell: 92% Polyester, 8% Elastan Ripstop lamineret til 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Skalens sammensætning: 92% Polyester, 8% Elastan Ripstop lamineret til 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Foret stof: 100% polyester Mesh
Forets sammensætning: 100% polyester Mesh
Skalens vægt gm: 310
Skalens vægt oz: 9
Forets vægt gm: 165
Forets vægt oz: 5
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Strygning max 110°C; Må ikke renses.;