Beskrivelse:
DX4 Hi-Vis Hybrid Baffle Jakken indeholder et ergonomisk body-mapped design for at balancere isolering og komfort. Polstrede Insulatex paneler hjælper med at holde kroppen varm, mens de strikkede ærmer giver ubegrænset komfort og bevægelse. Letvægts fleksibelt Hivistex Pro varmeappliceret segmenteret reflekterende tape giver øget synlighed og mobilitet.
Egenskab:
- Design giver balance mellem isolering og bevægelsesfrihed
- Letvægts fleksibelt HiVisTex Pro segmenteret refleks for øget synlighed
- 6 lommer til opbevaring
- Brystlommer med lynlås lukning
- Lynlås lomme i siden
- Indvendig lommer for sikker opbevaring
- Justerbar med snøretræk
- Hagebeskytter for øget komfort og stabililtet
- Aftagelig ID-lomme
- Radio strop for nemmere radio betjening
- Slim fit for fremragende komfort
- CE Certificeret
- Certificeret til EN ISO 20471 efter 25 x vaske
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- Overholder RIS 3279-TOM for jernbaneindustri (Kun orange)
- UKCA mærket
- Varme påført reflekterende tape for øget synlighed
Norm:
- EN ISO 20471 Class 2 (SIZES S-M)
- EN ISO 20471 Class 3 (SIZE L UPWARDS )
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Materiale:
Yderstof: 100% Polyester Ripstop
Skalens sammensætning: 100% Polyester Ripstop
Kontrast stof: 100% polyesterstrik bundet til 100% polyester fleece, 2 lags
Kontrast sammensætning: 100% polyesterstrik bundet til 100% polyester fleece, 2 lags
Fyldstof: Insulatex Foring
Fyldets sammensætning: Insulatex Foring
Skalens vægt gm: 85
Fyld vægt gm: 120
Fyld vægt oz: 3.5
Vask: Max vaske temp 30°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 25 vaske