DX4 Hi-Vis Hybrid Baffle jakke Orange/Black XXXL R

Art.-nr.: DX473OBRXXXL
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

PORTWEST® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke PORTWEST®

Benklæder til mænd
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Skridtlængde cm Højde cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mænds størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Kvinders størrelser bukser
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Kvinders størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Sådan skal du måle
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
Artikelnummer DX473OBRXXXL
EAN/GTIN 5036108361700
Producentnummer DX473OBRXXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

DX4 Hi-Vis Hybrid Baffle Jakken indeholder et ergonomisk body-mapped design for at balancere isolering og komfort. Polstrede Insulatex paneler hjælper med at holde kroppen varm, mens de strikkede ærmer giver ubegrænset komfort og bevægelse. Letvægts fleksibelt Hivistex Pro varmeappliceret segmenteret reflekterende tape giver øget synlighed og mobilitet.

Egenskab:

  • Design giver balance mellem isolering og bevægelsesfrihed
  • Letvægts fleksibelt HiVisTex Pro segmenteret refleks for øget synlighed
  • 6 lommer til opbevaring
  • Brystlommer med lynlås lukning
  • Lynlås lomme i siden
  • Indvendig lommer for sikker opbevaring
  • Justerbar med snøretræk
  • Hagebeskytter for øget komfort og stabililtet
  • Aftagelig ID-lomme
  • Radio strop for nemmere radio betjening
  • Slim fit for fremragende komfort
  • CE Certificeret
  • Certificeret til EN ISO 20471 efter 25 x vaske
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • Overholder RIS 3279-TOM for jernbaneindustri (Kun orange)
  • UKCA mærket
  • Varme påført reflekterende tape for øget synlighed

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2 (SIZES S-M)
  • EN ISO 20471 Class 3 (SIZE L UPWARDS )
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiale:

Yderstof: 100% Polyester Ripstop
Skalens sammensætning: 100% Polyester Ripstop
Kontrast stof: 100% polyesterstrik bundet til 100% polyester fleece, 2 lags
Kontrast sammensætning: 100% polyesterstrik bundet til 100% polyester fleece, 2 lags
Fyldstof: Insulatex Foring
Fyldets sammensætning: Insulatex Foring
Skalens vægt gm: 85
Fyld vægt gm: 120
Fyld vægt oz: 3.5
Vask: Max vaske temp 30°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 25 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven