Beskrivelse:
DX4 hættetrøje med lynlås er nyskabende med varme og ubegrænset bevægelse. To brystlommer med lynlås og sidelommer giver masser af sikker opbevaringsplads. Lynlås på forsiden har en gummipullert til nem greb, og den justerbare hætte giver en god pasform. En moderne løsning til den moderne arbejdstager.,
Egenskab:
- Sved transporterende og åndbart materiale for at holde kroppen behagelig og tør
- Dynamisk kontrast inder metervare
- Fremstillet i sporty fit
- Indvendig lommer for sikker opbevaring
- Brystlomme med lynlås
- Hætte er smart og praktisk
- 6 lommer til opbevaring
- Lynlås lomme i siden
- Ergonomisk tilpasset hætte for bedre pasform
- Hagebeskytter for øget komfort og stabililtet
- Easy grip lynlåstrækkere på alle lynlåse
- Kontrast farve model
- Moderne design med et ergonomisk snit
- Lynlås i kontrastfarve for style
- Front lynlås åbning for nem adgang
- Ny Farve
Materiale:
Yderstof: 75% Polyester, 20% Rayon, 5% Elastan
Skalens sammensætning: 75% Polyester, 20% Rayon, 5% Elastan
Skalens vægt gm: 330
Skalens vægt oz: 9.5
Vask: Max vaske temp 30°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.;