DX4 Hættetrøje med Lynlås Dark Navy L R

Art.-nr.: DX472DNRL
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

PORTWEST® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke PORTWEST®

Benklæder til mænd
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Skridtlængde cm Højde cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mænds størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Kvinders størrelser bukser
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Kvinders størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Sådan skal du måle
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
åndbart ja
Armlængde Langærmet

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer DX472DNRL
EAN/GTIN 5036108418794
Producentnummer DX472DNRL

Betegnelse

Beskrivelse:

DX4 hættetrøje med lynlås er nyskabende med varme og ubegrænset bevægelse. To brystlommer med lynlås og sidelommer giver masser af sikker opbevaringsplads. Lynlås på forsiden har en gummipullert til nem greb, og den justerbare hætte giver en god pasform. En moderne løsning til den moderne arbejdstager.,

Egenskab:

  • Sved transporterende og åndbart materiale for at holde kroppen behagelig og tør
  • Dynamisk kontrast inder metervare
  • Fremstillet i sporty fit
  • Indvendig lommer for sikker opbevaring
  • Brystlomme med lynlås
  • Hætte er smart og praktisk
  • 6 lommer til opbevaring
  • Lynlås lomme i siden
  • Ergonomisk tilpasset hætte for bedre pasform
  • Hagebeskytter for øget komfort og stabililtet
  • Easy grip lynlåstrækkere på alle lynlåse
  • Kontrast farve model
  • Moderne design med et ergonomisk snit
  • Lynlås i kontrastfarve for style
  • Front lynlås åbning for nem adgang
  • Ny Farve

Materiale:

Yderstof: 75% Polyester, 20% Rayon, 5% Elastan
Skalens sammensætning: 75% Polyester, 20% Rayon, 5% Elastan
Skalens vægt gm: 330
Skalens vægt oz: 9.5
Vask: Max vaske temp 30°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven