DX4 Hættetrøje med Lynlås Black M R

Art.-nr.: DX472BKRM
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
åndbart ja
Armlængde Langærmet

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer DX472BKRM
EAN/GTIN 5036108410200
Producentnummer DX472BKRM

Betegnelse

Beskrivelse:

DX4 hættetrøje med lynlås er nyskabende med varme og ubegrænset bevægelse. To brystlommer med lynlås og sidelommer giver masser af sikker opbevaringsplads. Lynlås på forsiden har en gummipullert til nem greb, og den justerbare hætte giver en god pasform. En moderne løsning til den moderne arbejdstager.,

Egenskab:

  • Sved transporterende og åndbart materiale for at holde kroppen behagelig og tør
  • Dynamisk kontrast inder metervare
  • Fremstillet i sporty fit
  • Indvendig lommer for sikker opbevaring
  • Brystlomme med lynlås
  • Hætte er smart og praktisk
  • 6 lommer til opbevaring
  • Lynlås lomme i siden
  • Ergonomisk tilpasset hætte for bedre pasform
  • Hagebeskytter for øget komfort og stabililtet
  • Easy grip lynlåstrækkere på alle lynlåse
  • Kontrast farve model
  • Moderne design med et ergonomisk snit
  • Lynlås i kontrastfarve for style
  • Front lynlås åbning for nem adgang
  • Ny Farve

Materiale:

Yderstof: 75% Polyester, 20% Rayon, 5% Elastan
Skalens sammensætning: 75% Polyester, 20% Rayon, 5% Elastan
Skalens vægt gm: 330
Skalens vægt oz: 9.5
Vask: Max vaske temp 30°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven