Beskrivelse:
DX4 Baffle vatteret jakke er ergonomisk krops design for at afbalancere isolering og komfort. Polstrede Insulatex paneler hjælper med at holde kroppen varm, mens de strikkede ærmer giver ubegrænset komfort og bevægelse. To brystlommer med lynlås i siden og indvendige lommer giver masser af sikker opbevaringsplads.
Egenskab:
- Design giver balance mellem isolering og bevægelsesfrihed
- Dynamisk kontrast inder metervare
- Indvendig lommer for sikker opbevaring
- Brystlomme med lynlås
- Elastisk manchet til forbedret komfort
- Refleks piping for forbedret synlighed
- Faconsyet ryg for ekstra beskyttelse
- Justerbar med snøretræk
- 6 lommer til opbevaring
- Lynlås lomme i siden
- Hagebeskytter for øget komfort og stabililtet
- Easy grip lynlåstrækkere på alle lynlåse
- Kontrast farve model
- Moderne design med et ergonomisk snit
- Lynlås i kontrastfarve for style
- Fremstillet i sporty fit
Materiale:
Yderstof: Titanmill Ultra: 100% nylon 300T, antistatisk finish
Skalens sammensætning: Titanmill Ultra: 100% nylon 300T, antistatisk finish
Kontrast stof: 75% Polyester, 20% Rayon, 5% Elastan
Kontrast sammensætning: 75% Polyester, 20% Rayon, 5% Elastan
Fyldstof: 100% polyester
Fyldets sammensætning: 100% polyester
Skalens vægt gm: 65
Skalens vægt oz: 2
Fyld vægt gm: 120
Fyld vægt oz: 3.5
Vask: Max vaske temp 30°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.;