DX4 kombineret vatteret stretch vest Metal Grey XXXL R

Art.-nr.: DX470MGRXXXL
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

PORTWEST® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke PORTWEST®

Benklæder til mænd
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Skridtlængde cm Højde cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mænds størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Kvinders størrelser bukser
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Kvinders størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Sådan skal du måle
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
Artikelnummer DX470MGRXXXL
EAN/GTIN 5036108326907
Producentnummer DX470MGRXXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

DX4 vatteret vest, bruger et kropstæt design med isolering og bevægelsesfrihed. Slidstærk nylon foran og bagpanel er polstret med Insulatex for at holde kroppen varm. To brystlommer med lynlås, sidelommer og indvendige lommer giver masser af sikker opbevaringsplads.

Egenskab:

  • Design giver balance mellem isolering og bevægelsesfrihed
  • Dynamisk kontrast inder metervare
  • Indvendig lommer for sikker opbevaring
  • Brystlomme med lynlås
  • Refleks piping for forbedret synlighed
  • Faconsyet ryg for ekstra beskyttelse
  • 6 lommer til opbevaring
  • Lynlås lomme i siden
  • Hagebeskytter for øget komfort og stabililtet
  • Justerbar med snøretræk
  • Easy grip lynlåstrækkere på alle lynlåse
  • Kontrast farve model
  • Moderne design med et ergonomisk snit
  • Lynlås i kontrastfarve for style
  • Fremstillet i sporty fit

Materiale:

Yderstof: Titanmill Ultra: 100% nylon 300T, antistatisk finish
Skalens sammensætning: Titanmill Ultra: 100% nylon 300T, antistatisk finish
Kontrast stof: 75% Polyester, 20% Rayon, 5% Elastan
Kontrast sammensætning: 75% Polyester, 20% Rayon, 5% Elastan
Fyldstof: 100% polyester
Fyldets sammensætning: 100% polyester
Skalens vægt gm: 65
Skalens vægt oz: 2
Fyld vægt gm: 120
Fyld vægt oz: 3.5
Vask: Max vaske temp 30°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven