DX4 kombineret vatteret stretch vest Metro Blue XXL R

Art.-nr.: DX470MBRXXL
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
Artikelnummer DX470MBRXXL
EAN/GTIN 5036108326839
Producentnummer DX470MBRXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

DX4 vatteret vest, bruger et kropstæt design med isolering og bevægelsesfrihed. Slidstærk nylon foran og bagpanel er polstret med Insulatex for at holde kroppen varm. To brystlommer med lynlås, sidelommer og indvendige lommer giver masser af sikker opbevaringsplads.

Egenskab:

  • Design giver balance mellem isolering og bevægelsesfrihed
  • Dynamisk kontrast inder metervare
  • Indvendig lommer for sikker opbevaring
  • Brystlomme med lynlås
  • Refleks piping for forbedret synlighed
  • Faconsyet ryg for ekstra beskyttelse
  • 6 lommer til opbevaring
  • Lynlås lomme i siden
  • Hagebeskytter for øget komfort og stabililtet
  • Justerbar med snøretræk
  • Easy grip lynlåstrækkere på alle lynlåse
  • Kontrast farve model
  • Moderne design med et ergonomisk snit
  • Lynlås i kontrastfarve for style
  • Fremstillet i sporty fit

Materiale:

Yderstof: Titanmill Ultra: 100% nylon 300T, antistatisk finish
Skalens sammensætning: Titanmill Ultra: 100% nylon 300T, antistatisk finish
Kontrast stof: 75% Polyester, 20% Rayon, 5% Elastan
Kontrast sammensætning: 75% Polyester, 20% Rayon, 5% Elastan
Fyldstof: 100% polyester
Fyldets sammensætning: 100% polyester
Skalens vægt gm: 65
Skalens vægt oz: 2
Fyld vægt gm: 120
Fyld vægt oz: 3.5
Vask: Max vaske temp 30°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven