DX4 hættetrøje med kort lynlås Metro Blue XXXL R

Art.-nr.: DX467MBRXXXL
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
åndbart ja
Armlængde Langærmet

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer DX467MBRXXXL
EAN/GTIN 5036108387656
Producentnummer DX467MBRXXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

DX4 hættetrøjen er lavet af polyester med elastan, hvilket giver den 4 vejs stretch, der er perfekt til arbejde. Det perfekte vægtige stof til at holde dig varm om vinteren og stadig se frisk ud, som du ønsker, kombineret med DX4 arbejdsbukserne er det et lækkert sæt.

Egenskab:

  • Sved transporterende og åndbart materiale for at holde kroppen behagelig og tør
  • 1/4 længde front lynlås for komfort og alsidighed
  • Lynlåslommer i begge sider til sikker opbevaring
  • Hætte for ekstra beskyttelse mod elementerne
  • New style

Materiale:

Yderstof: 75% Polyester, 20% Rayon, 5% Elastan
Skalens sammensætning: 75% Polyester, 20% Rayon, 5% Elastan
Skalens vægt gm: 330
Skalens vægt oz: 9.5
Vask: Max vaske temp 30°C, ekstra skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryppe tørre fladt; Må ikke stryges; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven