Beskrivelse:
DX4 hættetrøjen er lavet af polyester med elastan, hvilket giver den 4 vejs stretch, der er perfekt til arbejde. Det perfekte vægtige stof til at holde dig varm om vinteren og stadig se frisk ud, som du ønsker, kombineret med DX4 arbejdsbukserne er det et lækkert sæt.
Egenskab:
- Sved transporterende og åndbart materiale for at holde kroppen behagelig og tør
- 1/4 længde front lynlås for komfort og alsidighed
- Lynlåslommer i begge sider til sikker opbevaring
- Hætte for ekstra beskyttelse mod elementerne
- New style
Materiale:
Yderstof: 75% Polyester, 20% Rayon, 5% Elastan
Skalens sammensætning: 75% Polyester, 20% Rayon, 5% Elastan
Skalens vægt gm: 330
Skalens vægt oz: 9.5
Vask: Max vaske temp 30°C, ekstra skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryppe tørre fladt; Må ikke stryges; Må ikke renses.;