Beskrivelse:
Frisk, dynamisk design kombineret med overlegen elastisk åndbart stof gør dette til den mest ønskede hi-vis skaljakke på markedet. Pakket fuld med innovative funktioner, inklusive HiVisTexPro varmepåført reflekterende tape, Texpel Splash Eco vandafvisende finish og leddelte ærmer. Denne jakke får brugeren til at se godt ud, samtidig med at den er sikker og behagelig, uanset hvad opgaven er.
Egenskab:
- Super vandtæt og åndbart stof med mekaniske stretch enskaber
- Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
- Indvendig lommer for sikker opbevaring
- Ingen skuldersømme for maksimal vandtæt beskyttelse
- Indvendig stormflap i halsåbning
- Formede indlæg for design
- Justerbar med snøretræk
- Aftagelig ID-lomme
- Indvendig brystlomme
- Lodret og vandret hættejustering
- Skjult aftagelig hætte ekstra komfort
- Forlænget rygstykke for komfort
- Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
- 6 lommer til opbevaring
- Brystlomme med lynlås
- Letvægts fleksibelt HiVisTex Pro segmenteret refleks for øget synlighed
- Vandtæt med tapede sømme mod vandindtrængen
- Registreret EU Design
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- Mulighed for montering af logo print
- Varme påført reflekterende tape for øget synlighed
- CE Certificeret
- Åndbart, vindtæt og vandafvisende metervarer
- Radio strop for nemmere radio betjening
- Mobil lomme
- New style
Norm:
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 4:3 X (WP 20,000MM, MVP 10,000g/m2/24hrs)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
Materiale:
Yderstof: Portwest Extreme vandtæt og åndbar: 100% polyester stretch, 150D, PU membran
Skalens sammensætning: 100% polyester stretch, 150D, PU membran
Foret stof: 100% polyester Mesh
Forets sammensætning: 100% polyester Mesh
Skalens vægt gm: 160
Skalens vægt oz: 5
Forets vægt gm: 60
Forets vægt oz: 2
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 25 vaske