DX4 hi-vis vinter jakke Yellow/Black M R

Art.-nr.: DX461YBRM
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
Artikelnummer DX461YBRM
EAN/GTIN 5036108358335
Producentnummer DX461YBRM

Betegnelse

Beskrivelse:

Frisk, dynamisk design kombineret med overlegen elastisk åndbart stof gør dette til den mest ønskede hi-vis vinterjakke på markedet. Masse af innovative funktioner, herunder hi-vis Tex Pro reflekterende tape, Texpel splash vandtæt finish, børstet mikrofleece krave og ergonomisk formede ærmer. Den overlegne 'InsulatexPro' isolering giver perfekt varme uden at tilføje ekstra unødvendig vægt. Denne jakke får brugeren til at se godt ud, samtidig med at den er sikker og behagelig, uanset hvad opgaven er.

Egenskab:

  • Super vandtæt og åndbart stof med mekaniske stretch enskaber
  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • InsulatexPro foring giver overlegen varme uden at tilføje unødvendig vægt
  • Indvendig lommer for sikker opbevaring
  • Ingen skuldersømme for maksimal vandtæt beskyttelse
  • Indvendig stormflap i halsåbning
  • Formede indlæg for design
  • Justerbar med snøretræk
  • Aftagelig ID-lomme
  • Indvendig brystlomme
  • Fleece foret krave for at holde på varmen
  • Lodret og vandret hættejustering
  • Indvendigt blødt Insulatex™ foer fanger varmen hurtigt og holder brugeren varm og beskyttet mod elementerne
  • Skjult aftagelig hætte ekstra komfort
  • Forlænget rygstykke for komfort
  • Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
  • Inderlomme til tablet
  • 6 lommer til opbevaring
  • Brystlomme med lynlås
  • Letvægts fleksibelt HiVisTex Pro segmenteret refleks for øget synlighed
  • Vandtæt og åndbar med tapede sømme mod vandindtrængen
  • Registreret EU Design
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • Mulighed for montering af logo print
  • Varme påført reflekterende tape for øget synlighed
  • CE Certificeret
  • Tapede sømme for bedre beskyttelse
  • Mobil lomme
  • UKCA mærket
  • EN342 beskyttelse mod kulde op til -40 ° C

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:1 X (WP 20,000MM, MVP 10,000g/m2/24hrs)
  • EN 342 (0.334 (M².K/W), 3, X)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Materiale:

Yderstof: Portwest Extreme vandtæthed: 100% polyester stretch, 150D, PU membran
Skalens sammensætning: Portwest Extreme vandtæthed: 100% polyester stretch, 150D, PU membran
Foret stof: 100% polyester stretch 75D Pongee
Forets sammensætning: 100% polyester stretch 75D Pongee
Fyldstof: InsulatexPro: 100% polyester
Fyldets sammensætning: 100% polyester
Skalens vægt gm: 160
Skalens vægt oz: 5
Forets vægt gm: 80
Forets vægt oz: 3
Fyld vægt gm: 160
Fyld vægt oz: 5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 25 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven