DX4 vinter jakke Metro Blue M R

Art.-nr.: DX460MBRM
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

PORTWEST® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke PORTWEST®

Benklæder til mænd
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Skridtlængde cm Højde cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mænds størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Kvinders størrelser bukser
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Kvinders størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Sådan skal du måle
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
Artikelnummer DX460MBRM
EAN/GTIN 5036108326747
Producentnummer DX460MBRM
L-nummer L01840 481

Betegnelse

Beskrivelse:

DX4 vinter jakke bruger dynamisk stretch og kraftig isolerende stof, der garanterer varme og komfort. Den ergonomiske profil og raglan ærmer giver mulighed for et ubegrænset bevægelsesområde og bevægelsesfrihed. Dens længere ryglængde, vindmanchetter og justerbar hætte giver ekstra beskyttelse mod elementerne.

Egenskab:

  • Vandtæt holder bruger varm og tør mod elementerne
  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • InsulatexPro foring giver overlegen varme uden at tilføje unødvendig vægt
  • Indvendig lomme for sikker opbevaring
  • Faconsyet ryg for ekstra beskyttelse
  • Refleks piping for forbedret synlighed
  • Forbøjet ærmer for ekstra bevægelsesfrihed
  • Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
  • Brystlomme med lynlås
  • Vandtæt med tapede sømme mod vandindtrængen
  • 5 lommer til opbevaring
  • Lynlås lomme i siden
  • Aftagelig hætte
  • Indvendig stormflap i halsåbning
  • Easy grip lynlåstrækkere på alle lynlåse
  • Kontrast farve model
  • Fremstillet i sporty fit
  • Moderne design med et ergonomisk snit
  • Lynlås i kontrastfarve for style
  • Forstærket søm på alle udsatte punkter
  • Lynlås med mulighed for firma branding
  • InsulatexPro foring giver overlegen varme uden at tilføje unødvendig vægt
  • Forbedret ydeevne
  • Mulighed for montering af logo print
  • Mobil lomme
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Materiale:

Yderstof: Portwest Extreme vandtæthed: 100% polyester stretch, 150D, PU membran
Skalens sammensætning: Portwest Extreme vandtæthed: 100% polyester stretch, 150D, PU membran
Foret stof: 100% polyester stretch Pongee foer
Forets sammensætning: 100% polyester stretch Pongee foer
Fyldstof: InsulatexPro: 100% polyester
Fyldets sammensætning: 100% polyester
Skalens vægt gm: 160
Skalens vægt oz: 5
Forets vægt gm: 80
Forets vægt oz: 3
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven