• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

DX4 vinter jakke Black XXL R

Art.-nr.: DX460BKRXXL
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
Artikelnummer DX460BKRXXL
EAN/GTIN 5036108326716
Producentnummer DX460BKRXXL
L-nummer L01840 478

Betegnelse

Beskrivelse:

DX4 vinter jakke bruger dynamisk stretch og kraftig isolerende stof, der garanterer varme og komfort. Den ergonomiske profil og raglan ærmer giver mulighed for et ubegrænset bevægelsesområde og bevægelsesfrihed. Dens længere ryglængde, vindmanchetter og justerbar hætte giver ekstra beskyttelse mod elementerne.

Egenskab:

  • Vandtæt holder bruger varm og tør mod elementerne
  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • InsulatexPro foring giver overlegen varme uden at tilføje unødvendig vægt
  • Indvendig lomme for sikker opbevaring
  • Faconsyet ryg for ekstra beskyttelse
  • Refleks piping for forbedret synlighed
  • Forbøjet ærmer for ekstra bevægelsesfrihed
  • Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
  • Brystlomme med lynlås
  • Vandtæt med tapede sømme mod vandindtrængen
  • 5 lommer til opbevaring
  • Lynlås lomme i siden
  • Aftagelig hætte
  • Indvendig stormflap i halsåbning
  • Easy grip lynlåstrækkere på alle lynlåse
  • Kontrast farve model
  • Fremstillet i sporty fit
  • Moderne design med et ergonomisk snit
  • Lynlås i kontrastfarve for style
  • Forstærket søm på alle udsatte punkter
  • Lynlås med mulighed for firma branding
  • InsulatexPro foring giver overlegen varme uden at tilføje unødvendig vægt
  • Forbedret ydeevne
  • Mulighed for montering af logo print
  • Mobil lomme
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Materiale:

Yderstof: Portwest Extreme vandtæthed: 100% polyester stretch, 150D, PU membran
Skalens sammensætning: Portwest Extreme vandtæthed: 100% polyester stretch, 150D, PU membran
Foret stof: 100% polyester stretch Pongee foer
Forets sammensætning: 100% polyester stretch Pongee foer
Fyldstof: InsulatexPro: 100% polyester
Fyldets sammensætning: 100% polyester
Skalens vægt gm: 160
Skalens vægt oz: 5
Forets vægt gm: 80
Forets vægt oz: 3
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven