DX4 vinter bukser Black 42 R

Art.-nr.: DX458BKR42
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
Artikelnummer DX458BKR42
EAN/GTIN 5036108415144
Producentnummer DX458BKR42

Betegnelse

Beskrivelse:

Premium vinter overall's bukser i slidstærkt 300D Oxford polyester stretch stof. Med en zipoff funktion bagpå kan overdelen fjernes så den fungerer som bukser, hvilket øger samlede alsidighed. Denne model byder på forbøjede, justerbare knæpudelommer, generøst store frontlommer og multifunktionelle lårlommer med lynlås giver sikker opbevaring af telefon, kuglepenne og værktøj.

Egenskab:

  • Vandtæt med tapede sømme mod vandindtrængen
  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • Aftagelig smæk og seler for større alsidighed
  • Tommestoklomme
  • Hammer strop til opbevaring af værktøj
  • Flere lynlåslommer i siden for sikker opbevaring
  • InsulatexPro foring giver overlegen varme uden at tilføje unødvendig vægt
  • Reflekterende tape for øget synlighed
  • Knælommer med 2 højdeindstillinger
  • Mobil lomme
  • Elastik i siden for bedre komfort
  • Justerbar søm - standard til ekstra skridtlængde
  • Kile i skridt for øget slidstyrke
  • Lynlås med Portwest branded knap
  • Easy grip lynlåstrækkere på alle lynlåse
  • Forstærket søm på alle udsatte punkter
  • Registreret EU Design
  • Slim fit for fremragende komfort
  • 16 lommer til opbevaring
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket
  • New style

Norm:

  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)

Materiale:

Yderstof: Portwest Extreme vandtæthed: 100% polyester, 300D stretch Oxford, med smudsafvisende overflade, PU membran
Skalens sammensætning: 100% polyester, 300D stretch Oxford, med smudsafvisende overflade, PU membran
Foret stof: 100% polyester
Forets sammensætning: 100% polyester
Fyldstof: InsulatexPro: 100% polyester
Fyldets sammensætning: 100% polyester
Skalens vægt gm: 50
Skalens vægt oz: 6
Forets vægt gm: 52
Forets vægt oz: 1.5
Fyld vægt gm: 160
Fyld vægt oz: 5
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven