DX4 hi-vis klasse 1 bukser Orange/Black 38 R

Art.-nr.: DX457OBR38
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
Artikelnummer DX457OBR38
EAN/GTIN 5036108414857
Producentnummer DX457OBR38

Betegnelse

Beskrivelse:

DX4 hi-vis Craft bukserne bruger den målrettede placering af dynamiske 4-vejs stretchstoffer for at give maksimal bevægelsesfrihed, når du arbejder. Buksen har en høj talje bagpå med elastik i siden, der sikrer beskyttelse i alle arbejdsstillinger. For bøjede justerbare knæpudelommer med top indsætning, store lommer foran og multifunktionelle lårlommer med lynlås giver sikker opbevaring. Tredobbelt syning overalt for maksimal holdbarhed.

Egenskab:

  • 4-vejs stretch for let bevægelighed og komfort
  • Letvægts fleksibelt HiVisTex Pro segmenteret refleks for øget synlighed
  • 16 lommer til opbevaring
  • Hængelommer kan lynes af - ekstra anvendelig
  • Top monterings knæpude lommer for hurtig og let adgang
  • Hammer strop til opbevaring af værktøj
  • Forbøjet knæ giver øget bevægelsesfrihed
  • Smal pasform med stretchstof
  • forhøjet baglinning for beskyttelse af lænd i alle arbejds positioner
  • 3 dobbelt søm for ekstra styrke
  • Varme påført reflekterende tape for øget synlighed
  • CE Certificeret
  • Certificeret til EN ISO 20471 efter 25 x vaske
  • 40 UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV-stråler

Norm:

  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)

Materiale:

Yderstof: Titanmill Pro stretch: 93% Polyester, 7% Elastan
Skalens sammensætning: 93% Polyester, 7% Elastan
Kontrast stof: Titanmill Pro stretch: 92% polyester, 8% elastan
Kontrast sammensætning: 92% polyester, 8% elastan
Skalens vægt gm: 270
Skalens vægt oz: 9
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 25 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven