Beskrivelse:
DX4 hi-vis Craft bukserne med aftagelige hængelommer bruger den målrettede placering af dynamiske 4-vejs stretchstoffer for at give maksimal bevægelsesfrihed, når du arbejder. Buksen har en høj talje bagpå med elastik i siden, der sikrer beskyttelse i alle arbejdsstillinger. For bøjede justerbare knæpudelommer med top indsætning, store lommer foran aftagelige hængelommer og multifunktionelle lommer med lynlås giver sikker opbevaring. Tredobbelt syning overalt for maksimal holdbarhed.
Egenskab:
- 4-vejs stretch for let bevægelighed og komfort
- Letvægts fleksibelt HiVisTex Pro segmenteret refleks for øget synlighed
- 16 lommer til opbevaring
- Hængelommer kan lynes af - ekstra anvendelig
- Top monterings knæpude lommer for hurtig og let adgang
- Hammer strop til opbevaring af værktøj
- Forbøjet knæ giver øget bevægelsesfrihed
- Smal pasform med stretchstof
- forhøjet baglinning for beskyttelse af lænd i alle arbejds positioner
- 3 dobbelt søm for ekstra styrke
- CE Certificeret
- UKCA mærket
Norm:
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)
Materiale:
Yderstof: Titanmill Plus Stretch: 65% polyester, 33% bomuld, 2% elastane
Skalens sammensætning: 65% polyester, 33% bomuld, 2% elastane
Skalens vægt gm: 235
Skalens vægt oz: 7
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske