DX4 hi-vis Craft bukser med aftagelige hængelommer Orange/Black 32 R

Art.-nr.: DX454OBR32
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

PORTWEST® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke PORTWEST®

Benklæder til mænd
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Skridtlængde cm Højde cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mænds størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Kvinders størrelser bukser
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Kvinders størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Sådan skal du måle
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
Artikelnummer DX454OBR32
EAN/GTIN 5036108413362
Producentnummer DX454OBR32

Betegnelse

Beskrivelse:

DX4 hi-vis Craft bukserne med aftagelige hængelommer bruger den målrettede placering af dynamiske 4-vejs stretchstoffer for at give maksimal bevægelsesfrihed, når du arbejder. Buksen har en høj talje bagpå med elastik i siden, der sikrer beskyttelse i alle arbejdsstillinger. For bøjede justerbare knæpudelommer med top indsætning, store lommer foran aftagelige hængelommer og multifunktionelle lommer med lynlås giver sikker opbevaring. Tredobbelt syning overalt for maksimal holdbarhed.

Egenskab:

  • 4-vejs stretch for let bevægelighed og komfort
  • Letvægts fleksibelt HiVisTex Pro segmenteret refleks for øget synlighed
  • 16 lommer til opbevaring
  • Hængelommer kan lynes af - ekstra anvendelig
  • Top monterings knæpude lommer for hurtig og let adgang
  • Hammer strop til opbevaring af værktøj
  • Forbøjet knæ giver øget bevægelsesfrihed
  • Smal pasform med stretchstof
  • forhøjet baglinning for beskyttelse af lænd i alle arbejds positioner
  • 3 dobbelt søm for ekstra styrke
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)

Materiale:

Yderstof: Titanmill Plus Stretch: 65% polyester, 33% bomuld, 2% elastane
Skalens sammensætning: 65% polyester, 33% bomuld, 2% elastane
Skalens vægt gm: 235
Skalens vægt oz: 7
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven