DX4 hi-vis servicebukser Yellow/Black 40 R

Art.-nr.: DX453YBR40
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
Artikelnummer DX453YBR40
EAN/GTIN 5036108412419
Producentnummer DX453YBR40

Betegnelse

Beskrivelse:

DX4 servicebuksen med høj synlighed er ergonomisk designet og bruger den målrettede placering af dynamiske 4-vejs strækstoffer for at give maksimal bevægelsesfrihed, når du arbejder. Buksen har en høj talje bagpå med elastik i siden, der sikrer beskyttelse i alle arbejdsstillinger. Store og rummelige cargo lommer giver sikker opbevaring. Tredobbelt syning overalt for maksimal holdbarhed.

Egenskab:

  • 4-vejs stretch for let bevægelighed og komfort
  • Letvægts fleksibelt HiVisTex Pro segmenteret refleks for øget synlighed
  • 7 lommer til opbevaring
  • Tommestoklomme
  • Stretch kile i skridt giver maksimal fleksibilitet og reducerer slid
  • Elastik i siden for bedre komfort
  • Justerbar forlængelse, der imødekommer alle benlængder
  • Slim fit for fremragende komfort
  • Varme påført reflekterende tape for øget synlighed
  • Følger EN ISO 20471 standard
  • Certificeret til EN ISO 20471 efter 25 x vaske
  • Overholder RIS 3279-TOM for jernbaneindustri (Kun orange)
  • Registreret EU Design
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiale:

Yderstof: Titanmill Pro stretch: 92% polyester, 8% elastan
Skalens sammensætning: 92% polyester, 8% elastan
Kontrast stof: Titanmill plus ripstop: 65% polyester, 35% bomuld ripstop stretch
Kontrast sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld ripstop stretch
Skalens vægt gm: 235
Skalens vægt oz: 7
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 25 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven