DX4 hi-vis hængelomme shorts Orange/Black 38 R

Art.-nr.: DX446OBR38
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
Artikelnummer DX446OBR38
EAN/GTIN 5036108394029
Producentnummer DX446OBR38

Betegnelse

Beskrivelse:

De DX4 aftagelige hi-vis hængelomme shorts er vores nyeste tilføjelse til DX4 serien og er en fantastisk sommeralternativ til DX442. DX446 er ergonomisk designet og bruger den målrettede placering af dynamiske 4 vejs strækstoffer for at give maksimal bevægelse, når du arbejder. Shortsen har en høj linning bagpå med sideelastik, der sikrer beskyttelse i alle arbejdsstillinger, generøst store frontlommer og multifunktionelle lynlåslårlommer giver sikker opbevaring samt aftagelige hængelommer for ekstra opbevaring og bekvemmelighed. Som med alt vores arbejdstøj er sømmene tredobbelt syede hele vejen igennem for maksimal holdbarhed.

Egenskab:

  • 4-vejs stretch for let bevægelighed og komfort
  • Letvægts fleksibelt HiVisTex Pro segmenteret refleks for øget synlighed
  • 14 lommer til opbevaring
  • Hængelommer kan lynes af - ekstra anvendelig
  • Elastik i siden for bedre komfort
  • Stretch kile i skridt giver maksimal fleksibilitet og reducerer slid
  • Hammer strop til opbevaring af værktøj
  • forhøjet baglinning for beskyttelse af lænd i alle arbejds positioner
  • 3 dobbelt søm for ekstra styrke
  • Varme påført reflekterende tape for øget synlighed
  • Skjult lomme for mobil
  • Følger EN ISO 20471 standard
  • Certificeret til EN ISO 20471 efter 25 x vaske
  • Registreret EU Design
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket
  • New style

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 1

Materiale:

Yderstof: Titanmill Pro stretch: 92% polyester, 8% elastan
Skalens sammensætning: 92% polyester, 8% elastan
Kontrast stof: Titanmill plus ripstop: 65% polyester, 35% bomuld ripstop stretch
Kontrast sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld ripstop stretch
Skalens vægt gm: 240
Skalens vægt oz: 7
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre i skyggen; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 25 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven