DX4 aftagelig hængelomme shorts Dark Navy 40 R

Art.-nr.: DX444DNR40
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
Konfektionsstørrelse DE 40

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer DX444DNR40
EAN/GTIN 5036108418749
Producentnummer DX444DNR40

Betegnelse

Beskrivelse:

DX4 hængelomme shortsene er smart designet og bruger den målrettede placering af dynamisk 4X strækstof for at give maksimal bevægelsesområde, når du arbejder. Shortsene har en forhøjet bag linning med lidt sideelastik, der sikrer bedre beskyttelse i alle arbejdsstillinger. Tredobbelt syning overalt for maksimal holdbarhed.

Egenskab:

  • 4-vejs stretch for let bevægelighed og komfort
  • Ripstop metervare for at sikre optimal slidstyrke og holdbarhed
  • 10 lommer til opbevaring
  • Tommestoklomme
  • Hængelommer kan lynes af - ekstra anvendelig
  • Stretch kile i skridt giver maksimal fleksibilitet og reducerer slid
  • Skjult lomme for mobil
  • Registreret EU Design
  • Aftagelige hængelommer
  • Elastik i siden for bedre komfort
  • Nye Farver

Materiale:

Yderstof: Titanmill Pro stretch: 93% Polyester, 7% Elastan
Skalens sammensætning: 93% Polyester, 7% Elastan
Kontrast stof: Titanmill plus ripstop: 65% polyester, 35% bomuld ripstop stretch
Kontrast sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld ripstop stretch
Skalens vægt gm: 270
Skalens vægt oz: 9
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre i skyggen; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven