Beskrivelse:
DX4 hi-vis bukser med aftagelige hængelommer, er ergonomisk designet og dynamiske 4 X stretch metervarer, for at give maksimal bevægelsesområde, når du arbejder. Bukserne har en høj linning bagtil med sideelastik, der sikrer bedre beskyttelse i alle arbejdsstillinger. For bøjede justerbare knæpudelommer med top indsætning, store lommer foran og multifunktionelle lårlommer med lynlås giver sikker opbevaring. 3 dobbelte syninger overalt for maksimal holdbarhed.
Egenskab:
- 4-vejs stretch for let bevægelighed og komfort
- Letvægts fleksibelt HiVisTex Pro segmenteret refleks for øget synlighed
- 16 lommer til opbevaring
- ID kortholder til synlig ID kort
- Tommestoklomme
- Stretch kile i skridt giver maksimal fleksibilitet og reducerer slid
- Hængelommer kan lynes af - ekstra anvendelig
- Skjult lomme for mobil
- Elastik i siden for bedre komfort
- Hammer strop til opbevaring af værktøj
- Knælommer med 2 højdeindstillinger
- Gratis knæpuder følger med disse bukser
- Justerbar forlængelse, der imødekommer alle benlængder
- Forbøjet knæ giver øget bevægelsesfrihed
- Slim fit for fremragende komfort
- forhøjet baglinning for beskyttelse af lænd i alle arbejds positioner
- 3 dobbelt søm for ekstra styrke
- Varme påført reflekterende tape for øget synlighed
- Følger EN ISO 20471 standard
- Certificeret til EN ISO 20471 efter 25 x vaske
- Overholder RIS 3279-TOM for jernbaneindustri (Kun orange)
- Registreret EU Design
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- CE Certificeret
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)
Materiale:
Yderstof: Titanmill Pro stretch: 92% polyester, 8% elastan
Skalens sammensætning: 92% polyester, 8% elastan
Kontrast stof: Titanmill plus ripstop: 65% polyester, 35% bomuld ripstop stretch
Kontrast sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld ripstop stretch
Skalens vægt gm: 240
Skalens vægt oz: 7
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 25 vaske