DX4 hi-vis bukser med aftagelige hængelommer Orange/Black 28 R

Art.-nr.: DX442OBR28
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
Artikelnummer DX442OBR28
EAN/GTIN 5036108362905
Producentnummer DX442OBR28

Betegnelse

Beskrivelse:

DX4 hi-vis bukser med aftagelige hængelommer, er ergonomisk designet og dynamiske 4 X stretch metervarer, for at give maksimal bevægelsesområde, når du arbejder. Bukserne har en høj linning bagtil med sideelastik, der sikrer bedre beskyttelse i alle arbejdsstillinger. For bøjede justerbare knæpudelommer med top indsætning, store lommer foran og multifunktionelle lårlommer med lynlås giver sikker opbevaring. 3 dobbelte syninger overalt for maksimal holdbarhed.

Egenskab:

  • 4-vejs stretch for let bevægelighed og komfort
  • Letvægts fleksibelt HiVisTex Pro segmenteret refleks for øget synlighed
  • 16 lommer til opbevaring
  • ID kortholder til synlig ID kort
  • Tommestoklomme
  • Stretch kile i skridt giver maksimal fleksibilitet og reducerer slid
  • Hængelommer kan lynes af - ekstra anvendelig
  • Skjult lomme for mobil
  • Elastik i siden for bedre komfort
  • Hammer strop til opbevaring af værktøj
  • Knælommer med 2 højdeindstillinger
  • Gratis knæpuder følger med disse bukser
  • Justerbar forlængelse, der imødekommer alle benlængder
  • Forbøjet knæ giver øget bevægelsesfrihed
  • Slim fit for fremragende komfort
  • forhøjet baglinning for beskyttelse af lænd i alle arbejds positioner
  • 3 dobbelt søm for ekstra styrke
  • Varme påført reflekterende tape for øget synlighed
  • Følger EN ISO 20471 standard
  • Certificeret til EN ISO 20471 efter 25 x vaske
  • Overholder RIS 3279-TOM for jernbaneindustri (Kun orange)
  • Registreret EU Design
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)

Materiale:

Yderstof: Titanmill Pro stretch: 92% polyester, 8% elastan
Skalens sammensætning: 92% polyester, 8% elastan
Kontrast stof: Titanmill plus ripstop: 65% polyester, 35% bomuld ripstop stretch
Kontrast sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld ripstop stretch
Skalens vægt gm: 240
Skalens vægt oz: 7
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 25 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven