Beskrivelse:
DX4 slim fit overall er designet til enestående komfort, fleksibilitet og beskyttelse. Fremstillet ved hjælp af dynamiske 4X-stretch metervarer, der sikrer større bevægelsesfrihed. Produceret med flere innovative funktioner, herunder kontrastpaneler, reflekterende kant, multifunktionslommer, forlængelige sømme, forbøjede topbelastelige justerbare knæpuder og justerbare skulderstropper. Overallsne har en høj bag linning med sideelastik, der sikrer bedre beskyttelse i alle arbejdsstillinger.
Egenskab:
- 4-vejs stretch for let bevægelighed og komfort
- Letvægts fleksibelt HiVisTex Pro segmenteret refleks for øget synlighed
- 14 lommer til opbevaring
- Tommestoklomme
- Side adgang med knap og lynlås
- 3 dobbelt søm for ekstra styrke
- Gratis knæpuder inkluderet i disse overall
- Knælommer med 2 højdeindstillinger
- Smartphone lomme
- Elastik i siden for bedre komfort
- Tool Loop i livet for sikker fæste af værktøj
- Forbøjet knæ giver øget bevægelsesfrihed
- Justerbar forlængelse, der imødekommer alle benlængder
- Kile i skridt for øget slidstyrke
- Moderne design med et ergonomisk snit
- D-ring til nøgler og ID-kort
- Easy grip lynlåstrækkere på alle lynlåse
- Forstærkede paneler i områder med stort slid giver maksimal holdbarhed
- Nøgle løkke i lomme
- Forstærket søm på alle udsatte punkter
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- Lynlås i kontrastfarve for style
- Registreret EU Design
- CE Certificeret
- Slim fit for fremragende komfort
- UKCA mærket
- Gratis knæbeskyttere medfølger
Materiale:
Yderstof: Titanmill Pro stretch: 93% Polyester, 7% Elastan
Skalens sammensætning: 93% Polyester, 7% Elastan
Kontrast stof: Titanmill plus ripstop: 65% polyester, 35% bomuld ripstop stretch
Kontrast sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld ripstop stretch
Skalens vægt gm: 270
Skalens vægt oz: 9
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Tørretumbler normal varme; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.;