Beskrivelse:
Frisk, dynamisk design kombineret med overlegen elastisk åndbart stof gør dette til den mest ønskede hi-vis vinterjakke på markedet. Masse af innovative funktioner, herunder hi-vis Tex Pro reflekterende tape, Texpel splash vandtæt finish, børstet mikrofleece krave og ergonomisk formede ærmer. Den overlegne InsulatexPro isolering giver perfekt varme uden at tilføje ekstra unødvendig vægt. Denne jakke får brugeren til at se godt ud, samtidig med at den er sikker og behagelig, uanset hvad opgaven er.
Egenskab:
- Super vandtæt og åndbart stof med mekaniske stretch enskaber
- Vandtæt og åndbar med tapede sømme mod vandindtrængen
- InsulatexPro foring giver overlegen varme uden at tilføje unødvendig vægt
- Ingen skuldersømme for maksimal vandtæt beskyttelse
- Indvendig stormflap i halsåbning
- Formede indlæg for design
- Aftagelig ID-lomme
- Fleece foret krave for at holde på varmen
- Skjult aftagelig hætte ekstra komfort
- Lodret og vandret hættejustering
- Forlænget rygstykke for komfort
- Justerbar med snøretræk
- 6 lommer til opbevaring
- To nederste lommer
- Brystlommer med lynlås lukning
- Inderlomme til tablet
- Indvendig brystlomme
- Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
- Letvægts fleksibelt HiVisTex Pro segmenteret refleks for øget synlighed
- Varme påført reflekterende tape for øget synlighed
- Mulighed for montering af logo print
- Mobil lomme
- Registreret EU Design
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- CE Certificeret
- Følger EN ISO 20471 standard
- Overholder RIS 3279-TOM for jernbaneindustri (Kun orange)
- Radio strop for nemmere radio betjening
- New style
Norm:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 4:1 X (WP 20,000MM, MVP 10,000g/m2/24hrs)
- EN 342 (0.334 (M².K/W), 3, X)
Materiale:
Yderstof: Portwest Extreme vandtæthed: 100% polyester stretch, 150D, PU membran
Skalens sammensætning: Portwest Extreme vandtæthed: 100% polyester stretch, 150D, PU membran
Foret stof: 100% polyester stretch 75D Pongee
Forets sammensætning: 100% polyester stretch 75D Pongee
Fyldstof: InsulatexPro: 100% polyester
Fyldets sammensætning: 100% polyester
Skalens vægt gm: 160
Skalens vægt oz: 5
Forets vægt gm: 80
Forets vægt oz: 3
Fyld vægt gm: 160
Fyld vægt oz: 5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 25 vaske