DX4 hi-vis kl. II vinter jakke Orange/Black XXL R

Art.-nr.: DX430OBRXXL
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

PORTWEST® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke PORTWEST®

Benklæder til mænd
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Skridtlængde cm Højde cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mænds størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Kvinders størrelser bukser
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Kvinders størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Sådan skal du måle
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
Artikelnummer DX430OBRXXL
EAN/GTIN 5036108412129
Producentnummer DX430OBRXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Frisk, dynamisk design kombineret med overlegen elastisk åndbart stof gør dette til den mest ønskede hi-vis vinterjakke på markedet. Masse af innovative funktioner, herunder hi-vis Tex Pro reflekterende tape, Texpel splash vandtæt finish, børstet mikrofleece krave og ergonomisk formede ærmer. Den overlegne InsulatexPro isolering giver perfekt varme uden at tilføje ekstra unødvendig vægt. Denne jakke får brugeren til at se godt ud, samtidig med at den er sikker og behagelig, uanset hvad opgaven er.

Egenskab:

  • Super vandtæt og åndbart stof med mekaniske stretch enskaber
  • Vandtæt og åndbar med tapede sømme mod vandindtrængen
  • InsulatexPro foring giver overlegen varme uden at tilføje unødvendig vægt
  • Ingen skuldersømme for maksimal vandtæt beskyttelse
  • Indvendig stormflap i halsåbning
  • Formede indlæg for design
  • Aftagelig ID-lomme
  • Fleece foret krave for at holde på varmen
  • Skjult aftagelig hætte ekstra komfort
  • Lodret og vandret hættejustering
  • Forlænget rygstykke for komfort
  • Justerbar med snøretræk
  • 6 lommer til opbevaring
  • To nederste lommer
  • Brystlommer med lynlås lukning
  • Inderlomme til tablet
  • Indvendig brystlomme
  • Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
  • Letvægts fleksibelt HiVisTex Pro segmenteret refleks for øget synlighed
  • Varme påført reflekterende tape for øget synlighed
  • Mulighed for montering af logo print
  • Mobil lomme
  • Registreret EU Design
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • CE Certificeret
  • Følger EN ISO 20471 standard
  • Overholder RIS 3279-TOM for jernbaneindustri (Kun orange)
  • Radio strop for nemmere radio betjening
  • New style

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:1 X (WP 20,000MM, MVP 10,000g/m2/24hrs)
  • EN 342 (0.334 (M².K/W), 3, X)

Materiale:

Yderstof: Portwest Extreme vandtæthed: 100% polyester stretch, 150D, PU membran
Skalens sammensætning: Portwest Extreme vandtæthed: 100% polyester stretch, 150D, PU membran
Foret stof: 100% polyester stretch 75D Pongee
Forets sammensætning: 100% polyester stretch 75D Pongee
Fyldstof: InsulatexPro: 100% polyester
Fyldets sammensætning: 100% polyester
Skalens vægt gm: 160
Skalens vægt oz: 5
Forets vægt gm: 80
Forets vægt oz: 3
Fyld vægt gm: 160
Fyld vægt oz: 5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 25 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven