• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

DX4 hi-vis t-shirt S/S Yellow/Black 4XL R

Art.-nr.: DX413YBR4XL
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
Artikelnummer DX413YBR4XL
EAN/GTIN 5036108374946
Producentnummer DX413YBR4XL

Betegnelse

Beskrivelse:

Moderne DX4 hi-vis t-shirt designet med en aktiv pasform og kølende stof, der holder dig kølig, tør og behagelig hele dagen. Den lette fleksible Hivistex Pro varmepåførte segmenterede reflekterende tape giver mulighed for øget synlighed og mobilitet.

Egenskab:

  • Sved transporterende og åndbart materiale for at holde kroppen behagelig og tør
  • Velegnet til profiltøj og skræddersyet løsning
  • Flot model med kontrastkrave og fluorescerende stribe
  • Kontrast farve model
  • Slim fit for fremragende komfort
  • Varme påført reflekterende tape for øget synlighed
  • Tapet søm i nakke for ekstra komfort
  • Radio strop for nemmere radio betjening
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiale:

Yderstof: EzeeCool: 100% polyester, Pin mesh
Skalens sammensætning: 100% polyester, Pin mesh
Skalens vægt gm: 150
Skalens vægt oz: 4.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven