• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

DX4 hi-vis polo shirt S/S Orange/Black XXXL R

Art.-nr.: DX412OBRXXXL
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
Artikelnummer DX412OBRXXXL
EAN/GTIN 5036108364930
Producentnummer DX412OBRXXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Moderne DX4 polo shirt designet med en aktiv pasform og kølende stof, der holder dig kølig, tør og behagelig hele dagen. Letvægts fleksibel Hivistex Pro varmeappliceret segmenteret reflekterende tape giver øget synlighed og mobilitet.

Egenskab:

  • Sved transporterende og åndbart materiale for at holde kroppen behagelig og tør
  • Velegnet til profiltøj og skræddersyet løsning
  • Flot model med kontrastkrave og fluorescerende stribe
  • Kontrast farve model
  • Slim fit for fremragende komfort
  • Varme påført reflekterende tape for øget synlighed
  • Radio strop for nemmere radio betjening
  • Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
  • CE Certificeret
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiale:

Yderstof: EzeeCool: 100% polyester, Pin mesh
Skalens sammensætning: 100% polyester, Pin mesh
Skalens vægt gm: 150
Skalens vægt oz: 4.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven