Form- og lige sakse-sæt i pose DSET29-15

Art.-nr.: DSET29-15
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
Produkttype Saks

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer DSET29-15
EAN/GTIN 4010220031339
Producentnummer DSET29-15
L-nummer L80050 13

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til kontinuerlige, lige og formede snit
  • Kompakt skærehoved: Stor manøvredygtighed til formskæring
  • ERGO-håndtag for øget komfort - reduceret håndtræthed!
  • D29ASS-2: Optimeret gearingsforhold: 25 % mindre anstrengelse, optimeret kantform: D15A: De ekstremt små smedede hoveder har optimeret bladgeometri og er meget manøvredygtige
  • perfekt til skæring af små radier og i snævre rum, det kompakte design giver den højeste ydeevne med et minimum af indsats

Egenskab:

  • Bestykning: 1 x D29ASS-2, 1 x D29ASSL-2 og 1 x D15A i rullepose

Bemærk:

  • Fareadvarsler:
    • Der må kun anvendes håndsaks til skæring af tynde plader af blødt metal eller stål. De er ikke egnede til at skære runde og firkantede metalformer såsom wire.
    • Skæreværktøjer må kun anvendes manuelt uden yderligere hjælpemidler.
    • Brug sikkerhedsbriller og -handsker under arbejdet. Skæredele kan skade arbejdstagere og andre tilstedeværende.
    • Forkert brug kan medføre personskade eller tingskade.
    • Afbryd strømkilden, når der arbejdes på elektrisk udstyr. Ellers kan der opstå elektrisk stød.
    • Før altid saks og knivenes skæreretning væk fra kroppen.
    • Placer altid skæreværktøjet på et tydeligt synligt sted med skærkanterne lukkede. Håndtaget peger på dig!
    • Opbevar skærende værktøjer separat! Det er nemt at skære og dine fingre!
    • Skæreværktøjer skal skærpes regelmæssigt! Ved stumpt skæreværktøj er risikoen for personskade større, og der skal anvendes mere kraft for at opnå den samme skæreevne.
  • Pleje instruktioner:
    • Fjern generelt snavs
    • I regelmæssige cyklusser, afhængigt af graden af forurening, gnid skærekanten med en let fedtet klud (fjern materialestøv)
    • Smør regelmæssigt boltforbindelsen på indersiden af bladet
    • Skræl let rustne eller ridsede snit af med en oliesten
    • Hvis saksen har for meget slør, skal skruen justeres. (Saksen skal være let at åbne og lukke.)

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven