Platformsskala; Max 10 kg, d=0,1 g

Art.-nr.: DS 10K0.1S
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
Produkttype Bordvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer DS 10K0.1S
EAN/GTIN 4045761356986
Producentnummer DS 10K0.1S

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Præcisionsvægt med høj belastning, ideel til store mængder eller tunge prøver, der skal vejes med høj nøjagtighed
  • Trinvis betjening via ja/nej-dialog i displayet
  • Numerisk tarafradrag for kendt containervægt. Nyttigt til kontrol af fyldningsmængde
  • Nøjagtig optælling: Automatisk referenceoptimering forbedrer gradvist den gennemsnitlige værdi af delvægten
  • frit programmerbar vejeenhed, f.eks. direkte visning i trådlængde g/m, vægt pr. arealenhed g/m² (papir, stof, metalplader osv.) eller lignende
  • KERN Universal Port (KUP): muliggør tilslutning af eksterne KUP-interfaceadaptere, f.eks. RS-232, USB, Bluetooth eller Ethernet, til udveksling af data og kontrolkommandoer, uden installationsarbejde
  • KERN-kommunikationsprotokol (KCP): KCP muliggør forespørgsel og fjernstyring af vægten via eksterne styringsenheder eller computer
  • Ensartet, forenklet betjeningsfilosofi
  • Beskyttende arbejdsdæksel medfølger i leveringen

Egenskab:

  • Stort, baggrundsbelyst LCD-display, cifferhøjde 21 mm
  • Dimensioner vejeplade, rustfrit stål, B×D×H 228×228×95 mm
  • Dimensioner for evalueringsenhed B×D×D×H 225×115×60 mm
  • Kabellængde evalueringsenhed ca. 2 m
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde -10 °C/40 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven