Vinkelmåler 3/4″, sæt 6 stk.

Art.-nr.: DM.370
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
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer DM.370
    EAN/GTIN 3148510199405
    Producentnummer DM.370
    L-nummer L60130 1860

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrke: Flad skala til aflæsning fra oven
    • Indstil skalaen til den af fabrikanten foreskrevne værdi og spænd derefter til nul
    • Målegraduering 2°
    • Udvendigt og indvendigt firkantet drev
    • Fast punkt via fleksibel forlængelse med magnet.

    Egenskab:

    • d [mm]: 73
    • L [mm]: 430
    • kvadrat [″]: 3/4
    • [g]: 550

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven