Vinkel med stop klasse II 300x200 mm

Art.-nr.: DELA.1257.08
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
Produkttype Vinkelmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer DELA.1257.08
EAN/GTIN 3170332150524
Producentnummer DELA.1257.08
L-nummer L60130 2499

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Med fastgjort, skruet stop
  • Perfekt støtte af næse og overflader.

Egenskab:

  • E x E1 [mm]: 40 x 8
  • L x H [mm]: 300 x 200
  • L1 [mm]: 40
  • [kg]: 1.020

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven