Vinkel med stop klasse II 150x100 mm

Art.-nr.: DELA.1257.04
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
Produkttype Vinkelmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer DELA.1257.04
EAN/GTIN 3170332150432
Producentnummer DELA.1257.04
L-nummer L60130 5262

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Med fastgjort, skruet stop
  • Perfekt støtte af næse og overflader.

Egenskab:

  • E x E1 [mm]: 20 x 5
  • L x H [mm]: 150 x 100
  • L1 [mm]: 20
  • [kg]: 0,390

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven