Skala i rustfrit stål, fleksibel 500 mm

Art.-nr.: DELA.1051.500
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
Produkttype Lineal

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer DELA.1051.500
EAN/GTIN 3662424023446
Producentnummer DELA.1051.500
L-nummer L60130 8855

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Målegravering indgraveret på to sider
  • Den ene side i mm - den anden side i 1/2 mm
  • Rustfrit stål 18 % Cr - 8 % Ni
  • Blændfri.

Egenskab:

  • L [mm]: 500
  • L1 x L2 [mm]: 20 x 0,5
  • [g]: 40,4

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven